Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 40 - 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 40 - 40: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 40 - 40: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 40 - 40: Detailansicht 2
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 40 - 40: Detailansicht 3
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 40 - 40: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783084655
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783084655
EAN/GTIN:
     4031783084655
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go& relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle), atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfreiWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 40 Schuhweite: N (11) Schutzklasse: S3 SRC ESD Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Glattleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Serie: Baak Industrial für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,07*
€ 60,63*
Lager 79DAC
2
€ 5,90*
ab € 48,78*
€ 61,21*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 54,88*
€ 68,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,25*
€ 70,10*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,16*
€ 70,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,21*
€ 72,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,64*
€ 67,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,85*
€ 64,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,63*
€ 62,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,78*
€ 58,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,08*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,16*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,84*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,20*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,22*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 46,98*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 47,08*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 47,07*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 47,17*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 47,02*
Ähnlich
Baak
7214N-46
ab € 47,09*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 49,84*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.