Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Harris Gr.40 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 Baak


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174720000800
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7214N-40
EAN/GTIN:
     4031783084655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle), atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 48,74*
€ 60,26*
€ 4,90*
ab € 48,52*
€ 61,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,89*
€ 70,42*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 70,74*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 58,53*
€ 72,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,51*
€ 80,34
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paar
ab 9 Paar
€ 63,39*
€ 75,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,42*
€ 74,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paar
ab 30 Paar
€ 60,69*
€ 72,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 57,41*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 57,67*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 57,25*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 57,31*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 54,75*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 53,89*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 51,77*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 51,30*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 53,76*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 53,67*
Ähnlich
Baak
7214N-46
ab € 50,15*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 49,17*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 49,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.