Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Harris Gr.46 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 Baak


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4720000800_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4720000800_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4720000806
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7214N-46
EAN/GTIN:
     4031783084778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle), atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11) Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,66*
€ 60,35*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 49,04*
€ 60,91*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 54,29*
€ 66,61*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 56,98*
€ 69,82*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 63,86*
€ 79,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,53*
€ 94,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,29*
€ 93,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,77*
€ 87,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,05*
€ 82,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,86*
€ 75,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,60*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,74*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,55*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,58*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,33*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 47,75*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 47,71*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 47,60*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 47,55*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 47,44*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 47,67*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 51,58*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.