Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Harris Halbschuh S3 SRC ESD 7214N/37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707214N/37
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7214
EAN/GTIN:
     4031783084617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Harris Halbschuh S3 SRC ESD 7214N/37 - Robuster Sicherheitsschuh mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen - EN ISO 20345 S3 SRC ESD - Schaft aus hochwertigem Glattleder - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - PU-Ueberkappe - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - ESD-Ausstattung - Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-47 in Weite N (11) - Groesse 39-50 in Weite XW (13), 7214N/37, 7214, Baak, Harris Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
37N
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,38*
€ 63,88*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 49,43*
€ 64,39*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,06*
€ 78,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 80,69*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 66,86*
€ 85,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,35*
€ 101,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,99*
€ 92,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,17*
€ 89,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 72,17*
€ 85,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 66,86*
€ 79,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,31*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,40*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,59*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,37*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 47,74*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 47,77*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 47,41*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 47,56*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 47,63*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 47,43*
Ähnlich
Baak
7214N-46
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.