| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000378427NW Herst.-Nr.: 4000378427NW EAN/GTIN: 4025888212631 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 100 % Polyamid · Wattierung: 100 % Polyester · Futter: 100 % Polyester · wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv · Nähte verschweißt · Reflexpaspel vorne, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten · strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe · Ausweis-Karten-Halter an abclipbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner · abzippbare Sturmkapuze · hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung · warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich · wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 2 Brusttaschen · 2 Hüfttaschen · 1 Brustinnentasche · Atmungsaktivität: 5000 g/m²/24 h · Wassersäule: 8000 mmWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: XL Marke: ELYSEE Material: 100% Polyamid PSA-Kategorie: I Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, arbeitsjacke xl schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, Parka Blackpool Gr.XL schwarz 1 St.ELYSEE |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,71* | € 56,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,09* | € 56,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,67* | € 56,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 47,83* | € 58,19* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 58,29* | € 70,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|