| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000371493NW Herst.-Nr.: 4000371493NW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt und mit wasserbasiertem Polyurethan und Nitril beschichtet · ¾-Beschichtung · silikon- und DMF-frei · wasser- und ölabweisend · gute Abrieb- und Schnittfestigkeit · Schnittschutzlevel B · Hitzebeständigkeit bis 100 °C · Anwendung: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung, Zuschneiden von kleinen trockenen und ölbenetzten Teilen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von KunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 2· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignetWeitere Informationen:Größe: 9 Farbe: grau/hellgelb Schnittfestigkeit (Schneidetest): X Marke: ANSELL Ausführung: Silikon-/DMF-frei, 3/4-Beschichtung Material: Strick mit Polyurethan / Nitril Norm: EN 388, EN 407 PSA-Kategorie: III Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, putzhandschuhe silber, Handschuhe HyFlex® 11-427 Gr.9 grau/hellgelb EN 388,EN 407 PSA II |
| | |
| |