| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000371339NW Herst.-Nr.: 4000371339NW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | nach EN 388 · EN 374 · EN 407 · Kat. III · Material: Interlock Baumwolle mit Nitrilbeschichtung · geraute Ausführung · wirksamer Schutz vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien · optimaler Tragekomfort · robust und anatomisch geformter Handschuh · überragende Beweglichkeit · antistatisch · sehr guter Nass- und Trockengriff · Anwendung: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, AgrarchemikalienWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Ausführung: geraute Ausführung· Kontakthitzefestigkeit: Level 1· Norm: EN 388, EN 374, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / T = Formaldehyd 37 %Weitere Informationen:Größe: 10 Länge ca.: 310 mmFarbe: grün Marke: ANSELL EN 374-1 Type: B Material: Interlock-Baumwolle m.Nitril PSA-Kategorie: III AQL: 1,0 Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh grün gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Chemiehandschuh AlphaTec® 39-122 Gr.10 grün EN 388,EN 374,EN 407 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |