Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 55+ GCE im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handkreissäge GKS 55+ GCE im Karton: Detailansicht 1
Handkreissäge GKS 55+ GCE im Karton: Detailansicht 1
Handkreissäge GKS 55+ GCE im Karton: Detailansicht 2
Handkreissäge GKS 55+ GCE im Karton: Detailansicht 3
Handkreissäge GKS 55+ GCE im Karton: Detailansicht 4
Handkreissäge GKS 55+ GCE im Karton: Detailansicht 5
Handkreissäge GKS 55+ GCE im Karton: Detailansicht 7
Handkreissäge GKS 55+ GCE im Karton: Detailansicht 8
Handkreissäge GKS 55+ GCE im Karton: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-0601682100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601682100
EAN/GTIN:
     3165140731034
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge GKS 55+ GCE. Die kompakte GKS 55+ GCE Professional erreicht eine hohe Schnittkapazität · sogar dort · wo dies normalerweise nur mit wesentlich größeren Sägeblättern möglich ist. Bei zahlreichen Materialien erreicht die Kreissäge dank ihres zweistufigen Getriebes eine Schnitttiefe von 63 mm. Sie läuft außerdem reibungslos auf dem Bosch Führungsschienensystem und lässt sich für genaues Sägen optimal führen. Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht eine variable Drehzahl für die Arbeit mit verschiedensten Materialien. Genaue Ergebnisse beim Sägen in verschiedenen Holzmaterialien · z. B. in Holzwerkstoffen wie OSB · Sperrholz oder MDF. Die Säge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel · ebenso mit den Schienensystemen von Mafell · Festool und Makita. Die GKS 55+ GCE Professional ist mit Gebläse · Absaugstutzen · Fußplatte aus Aluminiumdruckguss · konstanter Drehzahl · schneller Motorbremse · Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: Innensechskant · Karton · 1x Kreissägeblatt · Standard for Wood speed · 165 x 1,7 x 20 mm · 12 (2 608 642 600) · Parallelanschlag (1 608 190 007) · VakuumadapterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,8kg· Sägeblattabmessung: 165mm· prüfpflichtig: ja· Führungsschienenkompatibel: ja· Sägeblattbohrungs-Durchmesser: 20mm· Unsicherheit K [Holzsägen]: 1,5m/s2· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 291 x 395 x 286mm· Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 48mm· Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 63mmWeitere Informationen:Nennaufnahmeleistung: 1350 WLeerlaufdrehzahl: 2100 - 4700 min-¹Marke: BOSCH Lieferumfang: Innensechskant, Karton, 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood speed, 165 x 1.7 x 20 mm, 12, Parallelanschlag, Vakuumadapter

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Handkreissäge GKS 55+ GCE im Karton
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 178,01*
€ 214,14*
Lager 79DAC
21
Frei Haus
ab € 178,52*
€ 214,55*
€ 4,90*
ab € 182,47*
€ 222,40*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 188,06*
€ 223,82*
€ 5,95*
ab € 192,65*
€ 228,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 55,18*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 68,40*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 95,24*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 150,65*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,67*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,58*
Zubehör
Bosch
1600Z0000A
ab € 71,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.