Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p882514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601682100
EAN/GTIN:
     3165140731034
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE, 1 x Kreissägeblatt, Zubehör, im Karton
Die kompakte GKS 55+ GCE Professional erreicht eine hohe Schnittkapazität, sogar dort, wo dies normalerweise nur mit wesentlich größeren Sägeblättern möglich ist.
Bei zahlreichen Materialien erreicht die Kreissäge dank ihres zweistufigen Getriebes eine Schnitttiefe von 63 mm.
Sie läuft außerdem reibungslos auf dem Bosch Führungsschienensystem und lässt sich für genaues Sägen optimal führen.
Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht eine variable Drehzahl für die Arbeit mit verschiedensten Materialien.
Genaue Ergebnisse beim Sägen in verschiedenen Holzmaterialien, z. B. in Holzwerkstoffen wie OSB, Sperrholz oder MDF.
Die Säge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, ebenso mit den Schienensystemen von Mafell, Festool und Makita.
Die GKS 55+ GCE Professional ist mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, konstanter Drehzahl, schneller Motorbremse, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Innensechskant
  • Karton
  • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)
  • Parallelanschlag (1 608 190 007)
  • Vakuumadapter
Weitere Informationen:
führungsschienenkompatibel:
Ja
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
48 mm
Spannung:
230
Sägeblattbohrungs-Ø:
20,0 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
63 mm
Höhe:
286
Typ:
GKS 55+ GCE
Breite:
291
Leerlaufdrehzahl::
2100–4700 min-1
Länge:
395
Nennaufnahme::
1350 W
Marke:
BOSCH
Schnitttiefe::
63 mm
Ausführung:
Elektro-Säge
Sägeblatt-Ø::
165 mm
Typ::
GKS 55+ GCE
Sägeblattdurchmesser:
165
Aufbewahrung:
Karton
Sägeblattbohrung:
20
Max. Schwenkung:
90
Max. Leerlaufdrehzahl:
4700
Antriebsart:
Kabelgebunden
kompatibel mit Führungsschiene:
nein
Überlastschutz:
nein
Sanftanlauf:
ja
Electronic:
nein
Constant-Electronic:
ja
Schnitttiefe (90°):
63 mm
Schnitttiefe (45°):
47 mm
Spaltkeil:
nein
Sägeblatt-Ø:
165 mm
Nennaufnahmeleistung:
1350 W
Leerlaufdrehzahl:
2100-4700 min-1
Gewicht:
3,8 kg
max. Schnitttiefe (90°):
63 mm
max. Schnitttiefe (45°):
47 mm
Hersteller:
Bosch
Leistungsaufnahme:
1350 W
Weitere Suchbegriffe: Bosch, GKS, 55, +, GCE,
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 178,58*
€ 214,31*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 183,40*
€ 220,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 183,30*
€ 223,32*
42 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 188,36*
€ 224,97*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 188,433*
€ 225,263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 55,58*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 67,69*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 94,63*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 151,15*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,68*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,76*
Zubehör
Bosch
1600Z0000A
ab € 71,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.