Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVET Vollsichtbrille 6X3-00-05, G15, gunmetal/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-6X3-00-05
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     6X3000005
EAN/GTIN:
     8058774250222
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Univet entwarf eine 6X3-Schutzbrille mit der Absicht, ein höheres Schutzniveau mit einem innovativen Stil zu kombinieren. Ausgestattet mit einem Panoramaobjektiv bietet es eine hervorragende periphere Sicht und kann bequem mit jeder Korrekturbrille verwendet werden. Die Originalität von 6X3 zeigt sich in der Gestaltung der Gesichtsstütze, die einen ordnungsgemäßen Sitz für Atemmasken und Halbmasken gewährleistet, und in der Verwendung des Gesichtsschutzes, der dem Gesicht des Bedieners zusätzlichen Schutz bietet.

Produkt-Eigenschaften



  • Panoramascheibe kann über Korrektionsbrille getragen werden

  • Exklusive UDC Beschichtung

  • Kompatibel mit Halbmaske

  • Zusätzlicher Gesichtsschutz

  • Indirektes Belüftungssystem garantiert zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer

  • Ersatzscheiben verfügbar

  • Mechanische Festigkeit 432km/h, auch bei extremen Temperaturen



Rahmen-Eigenschaften



  • Rahmentyp: Vollsichtbrille

  • Sehfeld: >40°

  • Belüftungssystem: indirekte Belüftung

  • Gewicht: 75 g

  • Maße: 758 mm

  • Materialeigenschaften: Antiallergisch

  • Rahmenmaterial: Polypropylen/TPE

  • Kopfbandmaterial: Elastischer Stoff



Scheiben-Eigenschaften



  • Material Scheibe / Flip Up: Polycarbonat

  • Scheibentönung: grün

  • Beschichtung: U + DC

  • Dicke: 1,9 mm

  • Basiskurve: 5.0 Kugelförmig

  • Optische Klasse: 1

  • VLT: 17 %

  • UV Schutz: 400



Normen / Kennzeichnung



  • Betreffende Normen: EN 166, EN 170

  • Kennzeichnung Rahmen: U EN 166 3 4 9 BT CE

  • Kennzeichnung Scheibe / Flip-Up: 2C-3/5-3.1 U 1 BT9 K N CE



Schutz-Eigenschaften



  • Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit 120 m/s - mittlere Schlagenergie

  • Mechanische Festigkeit hält stand bei Temperaturen von -5°C bis +55°C

  • kratzbeständig durch Beschichtung

  • beschlagfrei durch Beschichtung

  • Schutz vor Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzer)

  • Schutz vor großen Staubpartikeln (>0.5 um)

  • Schutz vor Spritzer geschmolzenen Metalls und dem Durchdringen von heißen Festkörpern

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7961
28
€ 4,50*
ab € 11,43*
€ 16,94*
€ 4,00*
ab € 17,80*
€ 25,60*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 29,59*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 38,30*
€ 50,00*
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Univet
6X3-F01
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.