Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univet 6X3 6X3-00-05 Vollsichtbrille mit Antibeschlag-Schutz, inkl. UV-Schutz Schwarz, Grün EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q037932
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     6X3-00-05
EAN/GTIN:
     8058774250222
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Diese Vollsichtbrille wurde entwickelt, um perfekten Schutz mit innovativem Design zu vereinen. Das Ergebnis ist ein mehrfach ausgezeichnetes Produkt mit hoher Leistungsfähigkeit und Stil. Die große Panoramascheibe bietet ein hervorragendes, peripheres Sehen. Die Vollsichtbrille kann bequem über einer Korrektionsbrille getragen werden und ermöglicht dennoch optimalen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grün
Gewicht:
75 g
Scheibentönung:
grün
Normen:
DIN EN 166 + DIN EN 170 + DIN EN 172
Besonderheiten:
mit Antibeschlag-Schutz + inkl. UV-Schutz
Material:
Polycarbonat
EN Norm:
EN 166 + EN 170 + EN 172
DIN-Norm:
DIN 166 + DIN 170 + DIN 172
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grün
Produkt-Art:
Vollsichtbrille
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 4,50*
ab € 11,44*
€ 16,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,82*
€ 25,68*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 29,33*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 38,36*
€ 50,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Univet
6X3-F01
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.