Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univet 6X3 6X3-00-05 Vollsichtbrille mit Antibeschlag-Schutz, inkl. UV-Schutz Schwarz, Grün EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195015-BP
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     6X3-00-05
EAN/GTIN:
     8058774250222
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Univet 6X3 6X3-00-05 Vollsichtbrille mit Antibeschlag-Schutz,inkl. UV-Schutz Schwarz,Grün EN 166,EN 170,EN 172 DIN 166,DIN 170,DIN 172

Vollsichtbrille 6X3

Diese Vollsichtbrille wurde entwickelt, um perfekten Schutz mit innovativem Design zu vereinen. Das Ergebnis ist ein mehrfach ausgezeichnetes Produkt mit hoher Leistungsfähigkeit und Stil. Die große Panoramascheibe bietet ein hervorragendes, peripheres Sehen. Die Vollsichtbrille kann bequem über einer Korrektionsbrille getragen werden und ermöglicht dennoch optimalen Tragekomfort.

Ausstattung:
Kompatibel mit Atemschutzmasken und Halbmasken diverser Hersteller · Indirektes Belüftungssystem garantiert zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer · Zusätzlicher Gesichtsschutz zum Anbringen an der Vollsichtbrille · Panoramascheibe kann auch über Korrektionsbrillen getragen werden · Anti-Scratch Beschichtung · Anwendungsgebiete: Mechanische Arbeiten, Außenbereich, Fahrer.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166,DIN 170,DIN 172 · EN Norm: EN 166,EN 170,EN 172 · Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: grün · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz,inkl. UV-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grün
Marke:
Univet
Farbe:
schwarz | grün
Scheibentönung:
grün
Material:
Polycarbonat
Schutzbrillen-Besonderheiten:
mit Antibeschlag-Schutz | inkl. UV-Schutz
Gewicht:
75 g
DIN-Norm:
DIN 166 | DIN 170 | DIN 172
EN Norm:
EN 166 | EN 170 | EN 172
Produkt-Art:
Vollsichtbrille
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 4,50*
ab € 11,21*
€ 16,69*
€ 4,00*
ab € 17,68*
€ 25,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 29,34*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,21*
€ 50,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Univet
6X3-F01
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.