| |
|
| Artikel-Nr.: 7830-MKST4809 Herst.-Nr.: 642710-47 EAN/GTIN: 8713197026990 |
| |
|
| | |
| Gummistiefel DUNLOP Protomastor, 142YP, S5 SRA, gelb, Gr. 48 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 größe 48, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gelb |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,09* | € 60,09* | | | | Lager 7830 | | | | | | € 6,00* | ab € 50,25* | € 64,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,40* | € 69,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,33* | € 69,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,08* | € 71,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7830 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7830 | | Versand: Lager 7830 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7830 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|