Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 48, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 48, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 48, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-850962
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762241.48
EAN/GTIN:
     8713197026990
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 2300 g (Größe 42)
Größe: Farbe gelb 36–49/50, Farbe schwarz und grün 39–47
Farbe: Innenfutter rot

Weitere Informationen:
Größe:
48
Herstellerartikelnummer:
C762241.48
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 60,09*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,23*
€ 65,69*
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 55,45*
€ 70,55*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 70,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 57,29*
€ 72,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,62*
€ 84,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,27*
€ 82,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,19*
€ 74,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,96*
€ 71,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,36*
€ 65,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.