Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 780-flip_85 Herst.-Nr.: [Samsung Flip] Samsung Flip 55" - 65" - 75" - 85" EAN/GTIN: 8806094266511 |
| |
|
| | |
| Samsung Flip - Das Flipchart 55" - 65" - 75" - 85" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Whiteboard, Interactive Whiteboard, Interaktive Weißwand-Tafel, Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, samsung bildschirm 85 zoll, samsung 4k monitore, 4k monitor samsung, FLIP, Samung-FLIP, digitales FLIP, FLIP-Chart |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.105,22* | € 2.141,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.151,19* | € 2.187,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.171,28* | € 2.207,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 2.203,64* | € 2.240,25* | | | | Lager 780 | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.063,59* | € 3.105,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 780 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 780 | | Versand: Lager 780 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 780 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|