Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Professional TV 50" B-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     780-50BFL2114/12
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50BFL2114/12
EAN/GTIN:
     8718863030493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

Public-Display 50" - Preisgünstige Großmonitore für Ihr Business.
mit Android Betriebs-System 8.0

Betriebszeit: 18/7

Panel resolution: 3840 x 2160
Optimum resolution: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Brightness: 400 cd/m2
Video input: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), VGA (Analog D-Sub) (x1
Bezel width: 14.9 mm (Even bezel)
Set dimensions (W x H x D): 1128.4 x 649.0 x 63.5 mm
Comsumption (Max): 145
Consumption (Typical): 115 W
CPU: Dual core cortex A53 1.1G Hz, Dual core cortex A73 1.15G Hz
GPU: ARM Mali G51
Memory: 2GB DDR3, 8GB

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 351,24*
€ 393,57*
Frei Haus
ab € 425,61*
€ 475,06*
Frei Haus
ab € 426,22*
€ 475,07*
33 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 583,75*
€ 648,95*
Lager 780
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,32*
€ 653,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 780
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,15*
€ 777,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,58*
€ 761,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,95*
€ 750,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,59*
€ 734,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,32*
€ 701,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 780
Versand: Lager 780
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 780
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.