Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50BFL2214 126CM 50IN VA LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 50BFL2214/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Philips 50BFL2214/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Artikel-Nr.:
     128-CD87705
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50BFL2214/12
EAN/GTIN:
     8718863030493
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
3840X2160 16:9 350CD/QM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
50 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Produktfarbe:
Schwarz
Smart-TV:
Ja
WLAN:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 324,56*
€ 360,95*
Frei Haus
ab € 560,59*
€ 619,11*
Lager 128
Frei Haus
ab € 558,56*
€ 619,12*
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 585,58*
€ 647,45*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,69*
€ 651,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,12*
€ 736,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,84*
€ 728,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,29*
€ 713,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,43*
€ 702,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,56*
€ 664,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.