Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 50BFL2214 Professional TV 126 cm (50" ) 4K UHD, 350 cd/m², WLAN, Android TV, DVB-T/T2/C [Energieklasse F] (50BFL2214/12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 50BFL2214/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Philips 50BFL2214/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Artikel-Nr.:
     2753I-7530577
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50BFL2214/12
EAN/GTIN:
     8718863030493
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Philips 50BFL2214 Professional TV 126 cm (50" ) 4K UHD, 350 cd/m², WLAN, Android TV, DVB-T/T2/C

Hauptmerkmale

Energie Effizienzklasse  F

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,1 kg
Energie Effizienzklasse:
F
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Smart Fernseher, Smart-TV, fernseher 50 zoll philips, led fernseher, philips led-fernseher, philips, 2214, 50bfl221412, 50bfl2214/12, 50bfl2214, bline, line, 3840, 2160, chromecast, dvbc/t/t2, tuner, signage, display, zoll, cd/m², wlan, android, dvbctt2, dvbtt2c, 127cm, 50zoll, builtin, google, play, store
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 324,56*
€ 360,95*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 560,59*
€ 619,11*
Frei Haus
ab € 558,56*
€ 619,12*
33 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 585,58*
€ 647,45*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,69*
€ 651,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,11*
€ 736,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,83*
€ 728,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,28*
€ 713,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,42*
€ 702,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,59*
€ 667,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.