Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie im Spendekarton, 285mm breitx100lfm, 1,5mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie im Spendekarton, 285 mm breit x 100 lfm.
Schaumfolie im Spendekarton, 285 mm breit x 100 lfm.
Artikel-Nr.:
     776-RW0008
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7241042
EAN/GTIN:
     4056705410428
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Vorperforierte Zuschnitte ? ideal für kleine Packstücke

  • Bester Schutz für bruch- und kratzempfindliche Produkte
  • Länge: 100 Laufmeter
  • Alle 300 mm vorperforiert
  • Ideal zum Umwickeln kleiner Packstücke, als Zwischenlagen oder zum Auspolstern
  • Beqümes Handling durch Tragegriff und vorgestanzte öffnung
  • Die Folie ist im Karton bestens vor Staub und Schmutz geschützt
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 m
Breite innen:
285 mm
Farbe:
weiß
Stärke:
1,5 mm
Gewicht VE in KG:
1,54
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum zuschnitte, packschaum, transpak schaumfolie, 72.410.42, pe schaum, Nopafoam, Warenschutz, Warensicherung, Schaum, Oberflächenschutz, Folie, Spendekarton, 7241042, 7.241.042
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 19,61*
€ 43,04*
Lager 776
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 43,34*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 46,63*
5 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 36,51*
€ 47,08*
10 Tage
10
1
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 26,29*
€ 47,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,34*
€ 51,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,08*
€ 51,27
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 36,47*
€ 43,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,84*
€ 40,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,62*
€ 35,25
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 28,53*
€ 33,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,194* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.