Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie 1-lagig weiß/transparent B285 mmxL100 mxS1,5mm im Spenderkarton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie im Spendekarton, 285mm breitx100lfm, 1,5mm Stärke
Schaumfolie im Spendekarton, 285mm breitx100lfm, 1,5mm Stärke
Schaumfolie im Spendekarton, 285 mm breit x 100 lfm.
Artikel-Nr.:
     1498-9185000257
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7241042
EAN/GTIN:
     4056705410428
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Farbe weiß/transparent · 1-lagig · flexibel, elastisch und leicht zu verarbeiten · Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen · mehrfach verwendbar · im Spenderkarton · alle 300 mm perforiert
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Länge:
100 m
Ausstattung:
im Spenderkarton
Farbe:
weiß/transparent
Ausführung:
1-lagig
Stärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum zuschnitte, packschaum, transpak schaumfolie, Polsterfolie, Schaumfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 42,23*
8 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 22,40*
€ 42,87*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 45,51*
Lager 1498
unbekannt
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 40,21*
€ 46,97*
10 Tage
10
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 29,75*
€ 47,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,97*
€ 55,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,80*
€ 53,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,49*
€ 50,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,21*
€ 47,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4021* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.