| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600787 Herst.-Nr.: 7241042 EAN/GTIN: 4063963009806 |
| |
|
| | |
| Vorperforierte Zuschnitte ? ideal für kleine Packstücke. Bester Schutz für bruch- und kratzempfindliche Produkte · Länge: 100 Laufmeter · Alle 300 mm vorperforiert · Ideal zum Umwickeln kleiner Packstücke, als Zwischenlagen oder zum Auspolstern · Beqümes Handling durch Tragegriff und vorgestanzte öffnung · Die Folie ist im Karton bestens vor Staub und Schmutz geschützt Weitere Informationen: | | Breite innen: | 285 mm | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 1,54 | Länge innen: | 100 m | Stärke: | 1,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum zuschnitte, packschaum, transpak schaumfolie, 72.410.42, 7241042, folie, nopafoam, oberflächenschutz, pe schaum, schaum, schaumfolie, spendekarton, warenschutz, warensicherung, xt7241042 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 19,56* | € 42,94* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 19,42* | € 43,24* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 25,72* | € 46,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 36,32* | € 46,97* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 26,12* | € 47,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2612* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|