| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT7241042 Herst.-Nr.: 7241042 EAN/GTIN: 4063963009806 |
| |
|
| | |
| Vorperforierte Zuschnitte ? ideal für kleine Packstücke - Bester Schutz für bruch- und kratzempfindliche Produkte
- Länge: 100 Laufmeter
- Alle 300 mm vorperforiert
- Ideal zum Umwickeln kleiner Packstücke, als Zwischenlagen oder zum Auspolstern
- Beqümes Handling durch Tragegriff und vorgestanzte öffnung
- Die Folie ist im Karton bestens vor Staub und Schmutz geschützt
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 1,54 | Länge innen: | 100 m | Breite innen: | 285 mm | Stärke: | 1,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 19,56* | € 42,94* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 19,42* | € 43,24* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 25,72* | € 46,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 36,32* | € 46,97* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 26,12* | € 47,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1956* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|