Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie im Spendekarton, 285mm breitx100lfm, 1,5mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie im Spendekarton, 285 mm breit x 100 lfm.
Schaumfolie im Spendekarton, 285 mm breit x 100 lfm.
Schaumfolie im Spendekarton, 285mm breitx100lfm, 1,5mm Stärke
Artikel-Nr.:
     123TP-7241042
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7241042
EAN/GTIN:
     4056705410428
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Vorperforierte Zuschnitte ideal für kleine Packstücke

  • Bester Schutz für bruch- und kratzempfindliche Produkte
  • Länge: 100 Laufmeter
  • Alle 300 mm vorperforiert
  • Ideal zum Umwickeln kleiner Packstücke, als Zwischenlagen oder zum Auspolstern
  • Beqümes Handling durch Tragegriff und vorgestanzte öffnung
  • Die Folie ist im Karton bestens vor Staub und Schmutz geschützt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
1,54
Länge innen:
100 m
Breite innen:
285 mm
Stärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum zuschnitte, packschaum, transpak schaumfolie, Warenschutz, Warensicherung, Schaum, Oberflächenschutz, Folie, Spendekarton, 7241042, 7.241.042, 72.410.42, pe schaum, Nopafoam
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 19,61*
€ 43,04*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 43,34*
Lager 123
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 46,63*
4 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 36,51*
€ 47,08*
9 Tage
10
1
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 26,29*
€ 47,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,63*
€ 55,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,04*
€ 54,79
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 38,98*
€ 46,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,85*
€ 37,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2581* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.