Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, geprägt, 50mm breitx66lfm, 65µ,, transparent leise, tesa 4100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 4100, PVC-Packband, geprägt, transparent
tesa 4100, PVC-Packband, geprägt, transparent
Artikel-Nr.:
     776-KB0090
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520807
EAN/GTIN:
     4042448029263
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Aus geprägter PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser
  • Klebkraft: 2,2 N/cm
  • Reisskraft: 47 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Stärke:
65 µ
Gewicht VE in KG:
9,06
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa kreppband 50mm, pvc-packband transparent, pvc packband, Packbänder, tesa, tesa 4100, verpackungsklebeband, tesa 50mm, PVC, Klebeband, extra, stark, 5520807, 5.520.807, 55.208.07, klebebänder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,21*
€ 4,07*
10 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,16*
Lager 776
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 4,31*
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 4,64*
3 Tage
36
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 4,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
ab 7128 Rollen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 155,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,69*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,75*
Zubehör
k.A.
ab € 6,11*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
Zubehör
k.A.
66SR57
ab € 41,12*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,62*
Zubehör
VEPATIM
WBV-692026
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.