Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Metallgehäuse mit Abschneider für Rollenbreite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handabroller Metallgehäuse mit Abschneider für Rollenbreite 50 mm
Produktbild zu Handabroller Metallgehäuse mit Abschneider für Rollenbreite 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107880320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66SR57
EAN/GTIN:
     9002730601848
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Handabroller Metallgehäuse mit Abschneider für Rollenbreite 50 mm

Bis 66 m Rollenlänge, robustes Metallgehäuse in der Mitte teilbar, mit Andrückrolle und Abschneidemesser.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rollenbreite bis 50 mm
Type:
66SR57
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FOLTEC
KV1100_50BR66
ab € 2,39*
Zubehör
FOLTEC
KV2110_50BR66
ab € 2,17*
Zubehör
FOLTEC
KV1100_50TR66
ab € 2,39*
Zubehör
FOLTEC
KV5000_50BL66
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.