Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, 75mm breitx66lfm, 54µ,, transparent leise, monta 220


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 75 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, transparent
PVC-Klebeband, 75 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-KB0038
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520502
EAN/GTIN:
     4056705205024
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von grossen, schweren Verpackungen über 36 kg
  • Verschliesst sicher auch bei hoher Deckelklappenspannung
  • Gute Abrollfähigkeit
  • Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
75 mm
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Stärke:
54 µ
Gewicht VE in KG:
8,28
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent 75 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, monta 220, monta, verpackungsklebeband, monta 75mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband, PVC, Klebeband, 55µ, 5520502, 5.520.502, 55.205.02, klebebänder, Packbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
24
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,75*
24
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,08*
5 Tage
3571
24
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 4,10*
12 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,31*
6 Tage
3571
24
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 4,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Rolle
ab 1320 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
ab 2640 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
ab 3960 Rollen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Rolle
ab 5280 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.