Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsband - Gelb, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Farbig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsband - Gelb, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Farbig
Verpackungsband - Gelb, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Farbig
Artikel-Nr.:
     1675-Y1104066
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     25004A
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Polypropylen
Ausführung:
Farbig
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,49*
€ 10,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
5520401
ab € 3,62*
Ähnlich
SETON
5520302
ab € 3,63*
Ähnlich
SETON
5520402
ab € 3,62*
Ähnlich
SETON
5520303
ab € 3,64*
Ähnlich
SETON
5520100
ab € 3,64*
Ähnlich
Monta
5520101
ab € 1,25*
Ähnlich
Monta
5520102
ab € 1,17*
Ähnlich
TransPak
5520501
ab € 1,93*
Ähnlich
TransPak
5520502
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.