Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, 75 mm breit x 66 lfm, Stärke 54 µ, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 75 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, transparent
PVC-Klebeband, 75 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT5520502
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5520502
EAN/GTIN:
     4063963009400
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von grossen, schweren Verpackungen über 36 kg
  • Verschliesst sicher auch bei hoher Deckelklappenspannung
  • Gute Abrollfähigkeit
  • Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
8,28
Länge innen:
66 m
Breite innen:
75 mm
Stärke:
54 µ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,75*
24
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,08*
Lager 7223
3571
24
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 4,10*
12 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,31*
6 Tage
3571
24
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 4,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Rolle
ab 1320 Rollen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
ab 2640 Rollen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Rolle
ab 5280 Rollen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.