Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, 75 mm breit x 66 lfm, Stärke 54 µ, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-5520502
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520502
EAN/GTIN:
     4056705205024
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Besonders geeignet für große, schwere Kartonagen

Hohe Klebkraft durch Naturkautschuk-Kleber

Gute Abrollfähigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,75*
24
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,08*
5 Tage
3571
24
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 4,10*
Lager 6922
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,31*
6 Tage
3571
24
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 4,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05091* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 103,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.