Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., grasgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., grasgrün
Artikelbild Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., grasgrün
Detailansicht Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., grasgrün
Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., grasgrün
Imagebild Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., grasgrün
Artikel-Nr.:
     7702-05277705-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05277705-00000
EAN/GTIN:
     4024869934692
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas acryl
mundspülglas
Mundhygiene für Jedermann. Stabiler Kunststoffbecher aus PS, auch in glasklar erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
84 mm
Durchmesser:
64 mm
Hauptfarbe:
grasgrün
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,034 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.675,875*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,67035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.070,025*
€ 2.463,32975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.934,125*
€ 2.301,60875
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.850,025*
€ 2.201,52975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.779,475*
€ 2.117,57525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.725,475*
€ 2.053,31525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.675,875*
€ 1.994,29125
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05277707-00000
ab € 1.674,65*
Ähnlich
elasto
05277003-00000
ab € 1.672,575*
Ähnlich
elasto
05277005-00000
ab € 1.667,90*
Ähnlich
elasto
05277006-00000
ab € 1.675,85*
Ähnlich
elasto
05277010-00000
ab € 0,69*
Ähnlich
elasto
05277001-00000
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.