Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., standard-rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., standard-rot
Artikelbild Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., standard-rot
Detailansicht Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., standard-rot
Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., standard-rot
Imagebild Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-05277006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05277006-00000
EAN/GTIN:
     4024869223512
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas acryl
mundspülglas
Mundhygiene für Jedermann. Stabiler Kunststoffbecher aus PS, auch in glasklar erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
84 mm
Durchmesser:
64 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,034 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.679,125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,67165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.094,375*
€ 2.492,30625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.952,85*
€ 2.323,8915
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.867,95*
€ 2.222,8605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.772,10*
€ 2.108,799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.719,60*
€ 2.046,324
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.679,125*
€ 1.998,15875
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05277707-00000
ab € 1.666,825*
Ähnlich
elasto
05277705-00000
ab € 1.671,15*
Ähnlich
elasto
05277003-00000
ab € 1.673,625*
Ähnlich
elasto
05277005-00000
ab € 1.673,20*
Ähnlich
elasto
05277010-00000
ab € 0,69*
Ähnlich
elasto
05277001-00000
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.