Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., standard-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., standard-grün
Artikelbild Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., standard-grün
Detailansicht Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., standard-grün
Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., standard-grün
Imagebild Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., standard-grün
Artikel-Nr.:
     7702-05277005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05277005-00000
EAN/GTIN:
     4024869246238
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas acryl
mundspülglas
Mundhygiene für Jedermann. Stabiler Kunststoffbecher aus PS, auch in glasklar erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
84 mm
Durchmesser:
64 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,034 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.667,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,66716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.073,75*
€ 2.467,7625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.937,00*
€ 2.305,03
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.852,775*
€ 2.204,80225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.781,25*
€ 2.119,6875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.726,50*
€ 2.054,535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.667,90*
€ 1.984,801
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05277707-00000
ab € 1.674,65*
Ähnlich
elasto
05277705-00000
ab € 1.675,875*
Ähnlich
elasto
05277003-00000
ab € 1.672,575*
Ähnlich
elasto
05277006-00000
ab € 1.675,85*
Ähnlich
elasto
05277010-00000
ab € 0,69*
Ähnlich
elasto
05277001-00000
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.