Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., transparent
Artikelbild Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., transparent
Detailansicht Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., transparent
Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., transparent
Imagebild Zahnputzbecher "Fresh" 0,2 ltr., transparent
Artikel-Nr.:
     7702-05277010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05277010-00000
EAN/GTIN:
     4024869922606
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas acryl
mundspülglas
Mundhygiene für Jedermann. Stabiler Kunststoffbecher aus PS, auch in glasklar erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
84 mm
Durchmesser:
64 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,034 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05277707-00000
ab € 1.666,825*
Ähnlich
elasto
05277705-00000
ab € 1.671,15*
Ähnlich
elasto
05277003-00000
ab € 1.673,625*
Ähnlich
elasto
05277005-00000
ab € 1.673,20*
Ähnlich
elasto
05277006-00000
ab € 1.679,125*
Ähnlich
elasto
05277001-00000
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.