Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 769-3201-00|S10154 Herst.-Nr.: 3201-00|S10154 EAN/GTIN: 4050646267493 |
| |
|
| | |
| Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, Maße (H x B x T): 1980 x 800 x 420 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Rollladen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau Weitere Informationen: | | Höhe: | 1980 mm | 1980 | Breite: | 800 mm | 800 | Tiefe: | 420 mm | 420 | Gewicht: | 66 KG | Korpus: | RAL 7021 Schwarzgrau | Front: | RAL 7021 Schwarzgrau | Inneneinrichtung: | RAL 7021 Schwarzgrau | Verstellweg Niveauregulierung: | 10 | Niveauregulierung: | Ja | Oberfläche Einlegeboden: | lackiert | Oberfläche Korpus: | lackiert | Ordnerhöhen max.: | 5 Stück | Schließung: | Hakenriegel | Zertifkat GS: | Ja | Verschluss: | Zylinderschloss | Material Korpus: | Stahl | Material Einlegeboden: | Stahl | Traglast Einlegeboden: | 50 KG | Anschlag Front 2: | zueinanderschlagend | Höhenverstellraster Boden: | 15 mm | Griff: | Griffmulde schwarz | Für Türanschlag: | rechts | Boden höhenverstellbar: | Ja | Ausführung Front: | Rollladen | Aufhängung Front: | Laufschienen | Anzahl Schlüssel: | 2 Stück | Anschlagsart Front: | Querrollladen | Anschlag Front: | DIN links+rechts | Material Rollladen: | Kunststoff | EAN Code: | 4050646267493 | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 769 | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 407,84* | € 485,03* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,85* | € 504,33* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,22* | € 522,17* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,08* | € 524,47* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 475,74* | € 540,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 769 | | Versand: Lager 769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 38,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|