Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9101484620 Herst.-Nr.: 3201-00 7021 EAN/GTIN: 4050646267493 |
| |
|
| | |
| mit verstellbaren Fachböden · stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ordnerhöhen: 5 Weitere Informationen: | | Korpus: | schwarzgrau, RAL 7021 | Breite: | 800 mm | Höhe: | 1980 mm | Tiefe: | 420 mm | Anzahl Fachböden: | 4 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 50 kg | Material: | Stahlblech | Rollladen: | schwarzgrau, RAL 7021 | Marke: | C+P | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, Aktenschränke, Büroschränke, Rollladenschränke |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 405,97* | € 487,20* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,52* | € 506,58* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,11* | € 524,50* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,77* | € 526,81* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,46* | € 542,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|