Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank H1980xB800xT420mm schwarzgrau 4Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB800xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980xB800xT420mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     1498-9101484620
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-00 7021
EAN/GTIN:
     4050646267493
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
mit verstellbaren Fachböden · stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ordnerhöhen: 5
Weitere Informationen:
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Breite:
800 mm
Höhe:
1980 mm
Tiefe:
420 mm
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Rollladen:
schwarzgrau, RAL 7021
Marke:
C+P
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 407,84*
€ 485,03*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,85*
€ 504,33*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,22*
€ 522,17*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,08*
€ 524,47*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,74*
€ 540,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,17*
€ 621,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,28*
€ 615,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,59*
€ 602,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,71*
€ 586,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,22*
€ 546,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.