Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-VGA-Monitorkabel 2x15pol HDD-St 75Ohm Ferrit 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-VGA-Monitorkabel 2x15pol HDD-St 75Ohm Ferrit 20m
S-VGA-Monitorkabel 2x15pol HDD-St 75Ohm Ferrit 20m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82379
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78056-20
EAN/GTIN:
     4017538004253
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 20m
S-VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker 75 Ohm Ferrit vergossen schwarz 20m

· Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Stecker mit Ferrit
· Stecker: vergossen mit Rändelschrauben
· Aufbau/ Schirmung: 3x RGB Leiter 75 Ohm + 7x0,12mm/ Alu-Folie + 7x0,12mm
· Belegung: Voll-Belegt
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Auflösung: max. 1280 x 1024 Pixel
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
40
€ 9,90*
ab € 21,26*
€ 29,74*
2 Tage
79
€ 4,50*
ab € 21,27*
€ 29,76*
€ 3,50*
ab € 44,82*
€ 60,38*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.