Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN maximum connectivity S-VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker, geschirmt, 75 Ohm, mit Ferrit, mit vergossenen Gehäusen, schwarz, 20,0m (78056-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7252760
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     78056-20
EAN/GTIN:
     4017538004253
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 20m
S/CONN maximum connectivity S-VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker, geschirmt, 75 Ohm, mit Ferrit, mit vergossenen Gehäusen, schwarz, 20,0m (78056-20)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: svga kabel, 78056, 7805620, s/conn, maximum, connectivity, svgamonitorkabel, 15pol., hddstecker, geschirmt, ferrit, vergossenen, gehäusen, schwarz, shiverpeaks, sconn, 15pol, gehusen, 200m, conn, monitorkabel, stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
€ 9,90*
ab € 21,26*
€ 29,52*
2 Tage
79
€ 4,50*
ab € 21,42*
€ 29,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,71*
€ 59,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.