Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker, geschirmt, 75 Ohm, mit Ferrit, mit vergossenen Gehäusen, schwarz, 20,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker, geschirmt, 75 Ohm, mit Ferrit, mit vergossenen Gehäusen, schwarz, 20,0m
S-VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker, geschirmt, 75 Ohm, mit Ferrit, mit vergossenen Gehäusen, schwarz, 20,0m
Artikel-Nr.:
     4590-78056-20
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78056-20
EAN/GTIN:
     4017538004253
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 20m
S-VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker, geschirmt, 75 Ohm, mit Ferrit, mit vergossenen Gehäusen, schwarz, 20,0m

· Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Stecker mit Ferrit
· Stecker: vergossen mit Rändelschrauben
· Aufbau/ Schirmung: 3x RGB Leiter 75 Ohm + 7x0,12mm/ Alu-Folie + 7x0,12mm
· Belegung: Voll-Belegt
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Auflösung: max. 1280 x 1024 Pixel
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: svga kabel, S-VGA-Monitorkabel 2x15pol HDD-St 75Ohm, SVGA Kabel, SVGA Monitorkabel, SVGA Anschlusskabel, SVGA, XGA, VGA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
€ 9,90*
ab € 21,30*
€ 29,62*
Lager 4590
79
€ 4,50*
ab € 21,46*
€ 29,63*
€ 3,50*
ab € 44,78*
€ 59,97*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.