Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI C-Stecker / HDMI C-Stecker verg. HEAC 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI C-Stecker / HDMI C-Stecker verg. HEAC 2m
HDMI C-Stecker / HDMI C-Stecker verg. HEAC 2m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82157
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77472-1
EAN/GTIN:
     4017538115423
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
mini hdmi kabel 2m
hdmi kabel typ-c auf typ-c
HDMI Anschlußkabel-HDMI C-Stecker/ Stecker, vergoldet, Full HD, HEAC, 2,0m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP C Stecker - HDMI 19PIN TYP C Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
· Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)
ATC-ZERTIFIZIERT
Weitere Suchbegriffe: full hd mini hdmi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
47
€ 9,90*
ab € 3,20*
€ 4,90*
2 Tage
93
€ 4,50*
ab € 3,21*
€ 4,91*
€ 3,50*
ab € 21,65*
€ 30,10*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.