Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Anschlußkabel-HDMI C-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Anschlußkabel-HDMI C-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 2,0m
HDMI Anschlußkabel-HDMI C-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 2,0m
HDMI Anschlußkabel-HDMI C-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 2,0m
Artikel-Nr.:
     4590-77472-1
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77472-1
EAN/GTIN:
     4017538115423
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
mini hdmi kabel 2m
hdmi kabel typ-c auf typ-c
HDMI Anschlußkabel-HDMI C-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 2,0m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP C Stecker - HDMI 19PIN TYP C Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
· Übertragungsstandards: 4K, UHD, 3D
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: full hd mini hdmi kabel, HDMI C-Stecker / HDMI C-Stecker, HDMI Mini Kabel, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Anschlusskabel, UHD, HDR, Full HD, HighSpeed HDMI Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
€ 9,90*
ab € 3,18*
€ 4,89*
Lager 4590
93
€ 4,50*
ab € 3,19*
€ 4,91*
€ 3,50*
ab € 21,59*
€ 29,97*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.