Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Patchkabel Cat.6A, S/FTP, PVC+PE, schwarz, 2m, LogiLink® [CQ7053S]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Patchkabel Cat.6A, S/FTP, PVC+PE, schwarz, 2m, LogiLink® [CQ7053S]
Outdoor Patchkabel Cat.6A, S/FTP, PVC+PE, schwarz, 2m, LogiLink® [CQ7053S]
Artikel-Nr.:
     767-LG-4637
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ7053S
EAN/GTIN:
     4052792051490
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink's Outdoor Patchkabel sind speziell für den Einsatz in ungeschützten, rauen Umgebungen geeignet, jedoch nicht für die Verlegung im Erdbereich. Der Kabelmantel aus widerstandsfähigem Polyurethan (PE) schützt beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Die Kabel sind trotzdem flexibel und einfach zu verlegen. In Verbindung mit dem Patchkabel Verbinder NP0080 von LogiLink können wassergeschützte und robuste Outdoor Verbindungen hergestellt werden. Ideal z.B. für die Videoüberwachung im Außenbereich.

- Cat.6A S/FTP 26 AWG Vollkupfer, 500 MHz
RJ45 Stecker mit vergoldeten Kontakten
Robuste Zugentlastung ohne Tülle
- Anti- UV und Öl beständig (IEC60811-2-1)
- Spritzwasser geschützt (IEC 60811-1-3)
- Kabelmantel aus LDPE, halogenfrei, schwarz
- Außendurchmesser Kabel: 6,5 mm
- Abmessung RJ45 Stecker inkl. Zugentlastung: ca. 25.3x12x10 mm
- Betriebstemperatur: -40 bis 65°C
- Geeignet für POE und POE+
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,63*
€ 2,59*
€ 6,78*
ab € 1,64*
€ 2,60*
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,79*
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 3,79*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ7023S
ab € 0,83*
Sonstiges
LogiLink
CQ7033S
ab € 1,11*
Sonstiges
LogiLink
CQ7063S
ab € 2,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ7073S
ab € 3,24*
Sonstiges
LogiLink
CQ7083S
ab € 4,54*
Sonstiges
LogiLink
CQ7093S
ab € 5,93*
Sonstiges
LogiLink
CQ7103S
ab € 8,54*
Sonstiges
LogiLink
CQ7113S
ab € 11,24*
Sonstiges
LogiLink
CQ7123S
ab € 16,66*
Sonstiges
LogiLink
CQ7133S
ab € 21,90*
Sonstiges
LogiLink
CQ7143S
ab € 27,17*
Sonstiges
LogiLink
NP0080
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.