Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DisplayPort Kabel
>
Artikel
Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 8K/60Hz, schwarz, 3m, LogiLink® [CV0121]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-3625
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CV0121
EAN/GTIN:
4052792051919
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Erleben Sie Audio und Video in voller Ultra HD Qualität und mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.
- DisplayPort zu DisplayPort Kabel
Anschluss 1: DisplayPort 20-Pin Stecker
Anschluss 2: DisplayPort 20-Pin Stecker
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Mit Verriegelung und vergoldeten Steckern
- Unterstützt 8K /60 Hz und 4K / 120 Hz
- Bandbreite: 32,4 GBit/s
- Farbe: Schwarz
- Länge: 3m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 767
>
weitere Artikel
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 252
€ 5,00*
ab € 4,23*
€ 6,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,25*
€ 6,40*
Lager 767
35 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 4,38*
€ 6,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,60*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 5,14*
€ 7,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
LogiLink
CV0119
€ 4,15*
Sonstiges
LogiLink CV0120 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
LogiLink
CV0120
€ 5,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.