Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0120 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0120 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
LogiLink CV0120 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
LogiLink CV0120 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
LogiLink CV0120 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
LogiLink CV0120 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
LogiLink CV0120 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-62655
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0120
EAN/GTIN:
     04052792051902
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Produktinformationen "Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 4K/120 Hz, schwarz, 2m"
Erleben Sie Audio und Video in Ultra HD Qualität und mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CV0119
€ 4,21*
Sonstiges
LogiLink
CV0121
€ 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.