Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
LogiLink CV0119 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-8077
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0119
EAN/GTIN:
     04052792051896
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Erleben Sie Audio und Video in voller Ultra HD Qualität und mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
76 g
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
81 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CV0120
€ 5,15*
Sonstiges
LogiLink
CV0121
€ 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.