| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3363 Herst.-Nr.: AD0021 EAN/GTIN: 4052792054507 |
| |
|
| | |
| Externes SSD Gehäuse von LogiLink zum Einbau und Betrieb von M.2 NGFF SATA SSD (B Key oder B+M Key) in ein 2,5'' SATA SSD-Speichergerät. Nach der Installation auf Ihrem PC oder Notebook erscheint die M.2 NGFF SSD als gewöhnlicher Speicherort und kann als Boot-Disk konfiguriert werden. - Externes SSD Gehäuse 2,5" Konvertiert eine M.2 NGFF SSD in eine 2,5" (6,35 cm) SATA III 6Gbps SSD Geeignet für M.2 (NGFF) SSD: 22 x 42 mm, 22 x 60 mm, 22 x 80 mm - Elegantes Aluminium-Design - Geeignet für Windows, MAC OS und Linux - Keine Treiberinstallation notwendig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Adapter SATA, SATA Adapter, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, externe gehäuse (festplatte) logilink sata, internes ssd, externe festplattengehäuse sata |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 6,71* | € 9,70* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,35* | € 11,53* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,58* | € 18,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,27* | € 26,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|