| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116893 Herst.-Nr.: AD0021 EAN/GTIN: 4052792054507 |
| | |
|
| | |
| LogiLink 2,5" Externes SSD-Gehäuse für M.2 NGFF SATA für M.2 (NGFF) SSD: 22 x 42 mm, 22 x 60 mm, 22 x 80 mm, konvertiert für M.2 NGFF SSD in eine 2,5" (6,35 cm) SATA III Gbps SSD, Plug & Play, geeignet für Windows, Mac OS & Linus, aus Aluminium, Maße: (B)128 x (T)129 x (H)12,7 mm (AD0021) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Adapter SATA, SATA Adapter, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, externe gehäuse (festplatte) logilink sata, ssd, logilink ssd, Festplatten-Gehäuse, Festplatten-Gehäuse, 2,5" |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,74* | € 9,75* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,38* | € 11,62* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,49* | € 18,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,33* | € 27,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|