Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-2794 Herst.-Nr.: BP0033 EAN/GTIN: 4014619701773 |
| |
|
| | |
| Ideal für die Maximierung des vorhandenen Platzes an einem beengten Arbeitsplatz. Der Bildschirm wird zudem auf Augenhöhe angehoben und was Hals- und Schulterbelastungen vorgebeugt. - Erhöhen Sie den Monitor für eine komfortablere Sichtposition - Anti-Rutsch-Silikon-Pads für zusätzliche Stabilität - Materialdicke: 5 mm - Material: Aluminium - Belastbarkeit: Bis 20 kg - Abmessung: 400 x 210 x 63 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tischplatte, laptop-halter logilink, laptop halter, tischplatte lichtgrau |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,29* | € 31,62* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 25,74* | € 34,72* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,85* | € 34,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,73* | € 38,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,60* | € 38,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|