Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter HDMI zu VGA, HDMI Stecker an VGA Buchse, 3,5 mm Stereo-Buchse, USB Micro B Buchse, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter HDMI zu VGA, HDMI Stecker an VGA Buchse, 3,5 mm Stereo-Buchse, USB Micro B Buchse, schwarz,
Adapter HDMI zu VGA, HDMI Stecker an VGA Buchse, 3,5 mm Stereo-Buchse, USB Micro B Buchse, schwarz,
Adapter HDMI zu VGA, HDMI Stecker an VGA Buchse, 3,5 mm Stereo-Buchse, USB Micro B Buchse, schwarz,
Adapter HDMI zu VGA, HDMI Stecker an VGA Buchse, 3,5 mm Stereo-Buchse, USB Micro B Buchse, schwarz,
Artikel-Nr.:
     767-HDMI-AD21
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     HDMI-AD21
EAN/GTIN:
     4014619778195
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der HDMI an VGA Adapter von Good Connections® verbindet den HDMI-Ausgang der Signalquelle, beispielsweise Ihres Notebooks oder PCs, mit dem VGA-Eingang ihres Beamers, Notebooks oder anderen Wiedergabegeräten, die über einen VGA-Eingang verfügen.

Audio Line-Out
Da der VGA Anschluss lediglich Videosignale und keine Audiosignale unterstützt, ist der Adapter auf VGA-Seite mit einem 3,5 mm Stereo-Klinkenausgang (Line Out) ausgestattet, sodass das Audiosignal der HDMI Signalquelle mit einem Audiowiedergabegerät, beispielsweise einer Stereoanlage, verbunden werden kann.

Anschluss für externe Stromversorgung
Die Stromversorgung für den Adapter erfolgt bei den meisten Geräten über den HDMI-Ausgang. Bei Geräten mit Low-Power-Ausgang kann eine zusätzliche Stromversorgung benötigt werden. Hierfür ist der Adapter mit einem USB 2.0 Micro B Eingang ausgestattet und es wird ein USB Anschlusskabel mitgeliefert.

Technische Spezifikation:

- Vergoldeter 19-poliger HDMI Stecker an VGA Buchse
- VGA Buchse mit 3,5 mm Klinkenbuchse und USB 2.0 Micro B Eingang
- Lieferumfang: HDMI an VGA Adapter, USB Kabel (0,5 m), Klinkenkabel (0,5 m)

Farbe: Schwarz
Länge Adapter: ca. 20 cm
... > Adapter > Monitor > HDMI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
393
€ 9,90*
ab € 8,68*
€ 12,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 12,15*
€ 17,35*
€ 3,50*
ab € 26,59*
€ 36,71*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.