Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2342684 Herst.-Nr.: HDMI-AD21 EAN/GTIN: 4014619778195 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Good Connections - Videoanschluß - HDMI / VGA - HD-15 (VGA), Stereo Mini-Klinkenstecker (W) bis HDMI (M) - 30 cm - Schwarz | Gruppe | Kabel | Hersteller | Alcasa electronik | Hersteller Art. Nr. | HDMI-AD21 | Modell | | EAN/UPC | 4014619778195 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Good Connections Videoanschluß - HDMI / VGA - 30 cm | Kabel | Videoanschluß - HDMI / VGA | Länge | 30 cm | Farbe | Schwarz | Anschlüsse | HD-15 (VGA) - weiblich Stereo Mini-Klinkenstecker - weiblich | Stecker (zweites Ende) | HDMI - männlich | Besonderheiten | HDCP-kompatibel | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Videoanschluß | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / VGA | Länge | 30 cm | Besonderheiten | HDCP-kompatibel | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich Mini-Phone Stereo 3,5 mm - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Videoanschluß | Unterstützte Schnittstellen: | HDMI / VGA | Länge: | 30 cm | Besonderheiten: | HDCP-kompatibel | Farbe: | Schwarz | Stecker (zweites Ende): | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga stecker zu 2x vga buchse, adapter vga, adapterkabel hdmi vga, hdmi, buchse, good, connections, hdmiad21, adapter, stecker, stereobuchse, schwarz, stereo, ad21, micro, connections® |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,58* | € 33,77* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,92* | € 38,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|